ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
ラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)当日出荷
ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。
(25.4SQ)ラチェットハンドルKTC当日出荷
25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。
差込角(sq.)25.4全長(mm)720トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K送り角度(°)9直径(mm)71ギヤ歯数40
25.4sqL型ハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
寸法L(mm)600トラスコ品番811-9987質量(g)3600差込角(mm[inch])25.4[1]RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)600トラスコ品番777-7221質量(g)3190差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
L型又はT形レンチとしても使える。
差込角部がスライドするので、ターンが容易。
T型スライドハンドル 差込角25.4mmハゼット6日以内出荷
差込ヘッドがスライドするハンドルバーです。位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用。ハンドルバーはラチェットヘッド(1116)のハンドルと兼用可能。トラスコ品番128-2578全長(mm)700差込角(mm)25.4表面処理クロムメッキ、研磨仕上げ
25.4sq.ロングラチェットハンドルKTC3日以内出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
(1"SQ)用バーハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1”SQラチェットヘッド・フレキシブルヘッド・スライディングヘッドと組み合わせて使用するバーハンドル。
差込角(inch)1ハンドル長さ(mm)700質量(g)3320ハンドル径(Φmm)28
(1"SQ)ラチェットヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1”SQラチェットヘッド。
差込角(inch)1全長L(mm)185仕様ギア数36質量(g)2000寸法a(mm)60寸法b(mm)70
(1"SQ)スライディングヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1”SQのスライドヘッド。別売りバーハンドル(888)と組み合わせてスライドTハンドルの様に使用します。
差込角(inch)1全長L(mm)80質量(g)605外径d(Φmm)48
T型スライドハンドルミトロイ7日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法L(mm)600質量(g)2800寸法d(mm)80寸法D(Φmm)25
25.4sqラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
トラスコ品番811-9986質量(g)4090寸法L(mm)800寸法H(mm)36.2差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D(mm)70寸法T(mm)62.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498
クロスバーヒット商事税込¥1,099¥999